![Xelan - BAIE RESEAUX 24U 800X800 RAL 9004 PORTE AVT-ARR + 4 MONTANTS + ROULETTES - CHARG](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5033/XEBAIE24U88.jpg?ts=1704850145481)
Xelan - BAIE RESEAUX 24U 800X800 RAL 9004 PORTE AVT-ARR + 4 MONTANTS + ROULETTES - CHARG
![MAYFLEX UK LIMITED](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05033.gif?ts=1646344049345&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 800 mm
hauteur - 1270 mm
niveau de montage - avant et arrière
nombre d'unités en hauteur (HE) - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540592336
Réf. Sonepar
05033059233
Réf. Fournisseur
XEBAIE24U88
Réf. Commerciale
Xelan
couleur
noir
largeur
800 mm
hauteur
1270 mm
niveau de montage
avant et arrière
nombre d'unités en hauteur (HE)
24
indice de protection (IP)
IP20
finition de la surface
laqué / peint
finition de la barre profilée
en forme de L
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
verrouillage de la porte avant
à un point
matériau de la porte avant
acier
matériau de la porte arrière
acier
profondeur
800 mm
numéro RAL
9004
nombre de portes
1
type d'aération
passif
capacité de charge max.
600 kg
matériau
acier
Baie informatique 24U 800X800 noire PORTE AVT-ARR + 4 MONTANTS + ROULETTES + Passe cable vertical - charge maximale 600kg
Les Atouts de l'article:
BAIE RÉSEAU 24U 800*800 NOIR CHARGE 600KG