Wieland - presse-etoupe m 25 x 1,5-passage de cable pour vis
![WIELAND ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00355.gif?ts=1646344049411&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
inclinaison du filetage - 1.5 mm
raccord à écrou de câble plat - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573587175
Réf. Sonepar
00355358717
Réf. Fournisseur
Z5.507.1553.0
Réf. Commerciale
Wieland
type de filetage
métrique
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP68
inclinaison du filetage
1.5 mm
raccord à écrou de câble plat
Non
joint multi-passages
Non
avec contre-écrou
Non
raccord à écrou divisible
Non
couleur
gris
sans halogène
Oui
résistant aux chocs
Oui
traitement de la surface
autre
dimension du profil
28 mm
longueur de filetage
11 mm
protection contre les courbures
Non
renforcé en fibre de verre
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
Presse étoupe plastique IP68 M25 x 1,5 noir