![Wieland - embase bas gut gb 24 m25 a1-bas](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/355/101_22843.jpg?ts=1704846586269)
Wieland - embase bas gut gb 24 m25 a1-bas
![WIELAND ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00355.gif?ts=1646344049411&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de verrouillage - étrier transversal
matériau du boîtier/corps - aluminium
finition du boîtier - boîtier à socle
disposition de l'entrée de câble - bilatéral
classe de protection (IP), monté - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573599536
Réf. Sonepar
00355359953
Réf. Fournisseur
70.330.2435.1
Réf. Commerciale
Wieland
type de verrouillage
étrier transversal
matériau du boîtier/corps
aluminium
finition du boîtier
boîtier à socle
disposition de l'entrée de câble
bilatéral
classe de protection (IP), monté
autre
revêtement du boîtier
revêtu par poudre
température d'utilisation
-40...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
avec presse-étoupe
Non
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Oui
largeur
57 mm
résistant aux UV
Oui
hauteur
57 mm
profondeur
144 mm
avec volet de protection
Non
couleur du boîtier/corps
gris
Embase fermée taille 24 double levier de verrouillage, 2 filetages latéral M25