Wieland - cordon RST20i3 7m F-- 1,52 HO7RNF Noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP66
type de conduit confectionné - conduit de raccordement d'appareils
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 250 V
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573761827
Réf. Sonepar
00355376182
Réf. Fournisseur
96.232.7033.1
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles
3
indice de protection (IP)
IP66
type de conduit confectionné
conduit de raccordement d'appareils
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
tension assignée (Ue)
250 V
longueur totale
7000 mm
finition côté 1
douille
finition côté 2
extrémité de ligne libre
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à
100 °C
traitement des extrémités de conducteur
extrémités de fil comprimées par ultra-son
conducteur résistant à une température continue jusqu'à
60 °C
marquage de pôle
L, N, PE
couleur de codage / insert de contact
noir
charge d'incendie
4.459 kWh
longueur de dénudage
9 mm
longueur de dégainage
35 mm
couleur de gaine
noir
diamètre du câble
9.6...10 mm
traitement de surface des contacts
argenté
degré de pollution
3
codage mécanique
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
sans halogène
Non
section nominale du conducteur
1.5 mm²
type de câble
H07RN-F
couleur du boîtier/corps
noir
type de verrouillage
intégré dans le connecteur
Cordon RST20i3 7m F-- 1,5² HO7RNF noir