Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Wieland - cordon GST18i3 3m M-F 1,52 HO5VVF Marron (Eca)

Wieland - cordon GST18i3 3m M-F 1,52 HO5VVF Marron (Eca)

WIELAND ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - câble de connexion

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088236532

Réf. Sonepar

00355823653

Réf. Fournisseur

92.232.3000.4

Réf. Commerciale

Wieland

nombre de pôles

3

indice de protection (IP)

IP20

type de conduit confectionné

câble de connexion

calibre/courant nominal assigné (In)

16 A

tension assignée (Ue)

250 V

longueur totale

3000 mm

finition côté 1

douille

finition côté 2

prise (mâle)

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à

100 °C

traitement des extrémités de conducteur

extrémités de fil comprimées par ultra-son

conducteur résistant à une température continue jusqu'à

70 °C

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

marquage de pôle

1, 2, 3

couleur de codage / insert de contact

marron

charge d'incendie

0 kWh

longueur de dénudage

0 mm

longueur de dégainage

0 mm

couleur de gaine

noir

diamètre du câble

8.3...8.3 mm

traitement de surface des contacts

étamé

degré de pollution

2

codage mécanique

Oui

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

sans halogène

Non

section nominale du conducteur

1.5 mm²

type de câble

H05VV-F

couleur du boîtier/corps

noir

type de verrouillage

intégré dans le connecteur

Cordon GST18i3 3m M-F 1,5² HO5VVF marron (Eca)