![Wieland - cordon GST18i3 10m F-- 2,52 HO5VVF Noir (Eca)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/355/695370_0453478.jpg?ts=1704846824288)
Wieland - cordon GST18i3 10m F-- 2,52 HO5VVF Noir (Eca)
![WIELAND ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00355.gif?ts=1646344049411&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - câble de connexion
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 250 V
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573462090
Réf. Sonepar
00355346209
Réf. Fournisseur
92.238.9903.1
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles
3
indice de protection (IP)
IP20
type de conduit confectionné
câble de connexion
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
tension assignée (Ue)
250 V
longueur totale
10000 mm
finition côté 1
prise (mâle)
finition côté 2
douille
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à
100 °C
traitement des extrémités de conducteur
extrémités de fil comprimées par ultra-son
conducteur résistant à une température continue jusqu'à
70 °C
marquage de pôle
L, N, PE
couleur de codage / insert de contact
blanc
longueur de dénudage
9 mm
longueur de dégainage
37 mm
couleur de gaine
blanc
diamètre du câble
10.2...10.2 mm
degré de pollution
2
codage mécanique
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
sans halogène
Non
section nominale du conducteur
2.5 mm²
type de câble
H05VV-F
couleur du boîtier/corps
blanc
Cordon GST18i3 10m F-- 2,5² HO5VVF noir (Eca)