Wieland - cordon GST15i2 5m m-- 1,52 HO5Z1Z1f bleu pastel ss halogene (Eca)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - conduit de raccordement d'appareils
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
tension assignée (Ue) - 250 V
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573925274
Réf. Sonepar
00355392527
Réf. Fournisseur
91.222.5064.9
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles
2
indice de protection (IP)
IP20
type de conduit confectionné
conduit de raccordement d'appareils
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
tension assignée (Ue)
250 V
longueur totale
5000 mm
finition côté 1
extrémité de ligne libre
finition côté 2
prise (mâle)
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à
100 °C
traitement des extrémités de conducteur
extrémités de fil comprimées par ultra-son
conducteur résistant à une température continue jusqu'à
70 °C
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
marquage de pôle
1, 2
couleur de codage / insert de contact
bleu
charge d'incendie
1.743 kWh
longueur de dénudage
8 mm
longueur de dégainage
21 mm
couleur de gaine
blanc
diamètre du câble
7.5...7.5 mm
traitement de surface des contacts
argenté
degré de pollution
2
codage mécanique
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
sans halogène
Oui
section nominale du conducteur
1.5 mm²
type de câble
H05Z1Z1-F
couleur du boîtier/corps
blanc
type de verrouillage
intégré dans le connecteur
Cordon GST15i2 5m M-- 1,5² HO5Z1Z1F bleu pastel ss halogène (Eca)