Wieland - connecteur PCB femelle 4 poles series 8213 bfk pas de 5,08mm a ressort avec marq
![WIELAND ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00355.gif?ts=1646344049411&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 12 A
couleur du boîtier/corps - gris
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
finition du raccordement électrique - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573562448
Réf. Sonepar
00355356244
Réf. Fournisseur
25.840.0453.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles
4
courant assigné In
12 A
couleur du boîtier/corps
gris
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
finition du raccordement électrique
autre
matériau du corps isolant
thermoplastique
Connecteur PCB femelle 4 pôles séries 8213 bfk pas de 5,08mm à ressort avec marquage