Wieland - connecteur PCB femelle 20 poles series8113 b sortie horizontale pas de 5,00mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 20
courant assigné In - 12 A
couleur du boîtier/corps - noir
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
finition du raccordement électrique - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573181670
Réf. Sonepar
00355318167
Réf. Fournisseur
25.320.2053.1
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles
20
courant assigné In
12 A
couleur du boîtier/corps
noir
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
finition du raccordement électrique
autre
matériau du corps isolant
thermoplastique
Connecteur PCB à vis F 20poles pas 5mm avec marq. 8113b-20 noir