Wieland - connecteur PCB femelle 10 poles series 8213 b sortie horizontale pas de 5,08mm a
![WIELAND ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00355.gif?ts=1646344049411&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 10
courant assigné In - 12 A
couleur du boîtier/corps - gris
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
finition du raccordement électrique - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573335400
Réf. Sonepar
00355333540
Réf. Fournisseur
25.323.1053.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles
10
courant assigné In
12 A
couleur du boîtier/corps
gris
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
finition du raccordement électrique
autre
matériau du corps isolant
thermoplastique
Connecteur PCB à vis F 10p. pas 5,08mm av marq. 8113b F ob gris + flasque à vis