![Wieland - connecteur PCB 15 poles series 8291 sortie verticale pas de 5,08mm avec marquage](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/355/4220055.jpg?ts=1704846820856)
Wieland - connecteur PCB 15 poles series 8291 sortie verticale pas de 5,08mm avec marquage
![WIELAND ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00355.gif?ts=1646344049411&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - gris
courant assigné In - 16 A
hauteur - 9.5 mm
nombre d'étages - 1
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573416178
Réf. Sonepar
00355341617
Réf. Fournisseur
25.162.7553.0
Réf. Commerciale
Wieland
couleur du boîtier/corps
gris
courant assigné In
16 A
hauteur
9.5 mm
nombre d'étages
1
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
section de raccordement cable rigide
0.14...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...2.5 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
Connecteur PCB 15 pôles séries 8291 sortie verticale pas de 5,08mm avec marquage