![Wieland - bloc contacts fembas buf 16 2,5 50-insert femelle](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/355/101_19441.jpg?ts=1704846859849)
Wieland - bloc contacts fembas buf 16 2,5 50-insert femelle
![WIELAND ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00355.gif?ts=1646344049411&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 500 V
nombre de pôles - 16
finition des contacts - douille
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
courant assigné In - 16 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573324176
Réf. Sonepar
00355332417
Réf. Fournisseur
70.500.1653.0
Réf. Commerciale
Wieland
tension assignée (Ue)
500 V
nombre de pôles
16
finition des contacts
douille
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
courant assigné In
16 A
matériau du revêtement de contact
argent
degré de pollution
3
section de raccordement cable rigide
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...2.5 mm²
avec conducteur de protection
Oui
matériau du contact
cuivre
température ambiante
-40...120 °C
température d'utilisation
-40...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
avec protection des fils
Oui
largeur
34 mm
hauteur
33 mm
profondeur
83 mm
Insert femelle 500v taille 16, 16poles + terre, à ressort, contact ag