![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4541/800000000241_126_000_00_126_000_00_500_.jpg?ts=1704849979679)
WERMA - Sirene 115dB reglable - Serie 140 - 32 sons - 9-28VDC - Rouge - Montage mural
![WERMA SARL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04541.gif?ts=1646344049342&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 28 V
couleur du boîtier/corps - rouge
type de courant - DC
volume - 115 dB
nombre de tonalités - 32
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4049787028490
Réf. Sonepar
04541702849
Réf. Fournisseur
14015050
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale
28 V
couleur du boîtier/corps
rouge
type de courant
DC
volume
115 dB
nombre de tonalités
32
indice de protection (IP)
IP65
consommation d'électricité
0.12 A
matériau du boîtier/corps
plastique
Sirène 115dB réglable - Série 140 - 32 sons - 9-28VDC - Rouge - Montage mural
Les Atouts de la gamme:
32 sons au choix pour les utilisations les plus diverses
Puissance sonore réglable jusqu'à 115 dB
Pour les modèles basse tension, 2 sons sont commandables à distance