![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4541/800000000023_126_000_00_126_000_00_500_.jpg?ts=1704849676967)
WERMA - Sirene 100dB reglable - Serie 110 - 8 Sons - 24VAC-DC - Montage encastre
![WERMA SARL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04541.gif?ts=1646344049342&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
couleur du boîtier/corps - noir
type de courant - AC/DC
volume - 100 dB
nombre de tonalités - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4049787000588
Réf. Sonepar
04541700058
Réf. Fournisseur
11000075
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale
24 V
couleur du boîtier/corps
noir
type de courant
AC/DC
volume
100 dB
nombre de tonalités
8
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
4X
consommation d'électricité
0.08 A
matériau du boîtier/corps
plastique
Sirène 100dB réglable - Série 110 - 8 Sons - 24VAC-DC - Montage encastré - Puissante sirène multi-sons encastrable et réglable