![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4541/800000001613_126_000_00_126_000_00_500_.jpg?ts=1704849806819)
WERMA - MC55 - Dome Multicolore Buzzer 85dB - 10-30VDC - 7 couleurs - Encastre M12
![WERMA SARL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04541.gif?ts=1646344049342&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 30 V
mode de pose - encastré
type de tension - DC
nombre de couleurs - 7
nombre de modes - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4049787042052
Réf. Sonepar
04541704205
Réf. Fournisseur
24014050
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale
30 V
mode de pose
encastré
type de tension
DC
nombre de couleurs
7
nombre de modes
1
signal acoustique incorporé
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
IP65
couleur du boîtier/corps
noir
MC55 - Dôme Multicolore Buzzer 85dB - 10-30VDC - 7 couleurs - Encastré M12 - Feu 7 couleurs + buzzer - 10-30 VDC - Connecteur M12 - IP65, Montage M30