![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4541/800000009737_126_000_00_126_000_00_500_.jpg?ts=1714082958780)
WERMA - Gyrophare - Serie 885 - 115-230VAC-DC - Orange - Montage a plat
![WERMA SARL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04541.gif?ts=1646344049342&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
douille - autre
type de courant - AC/DC
source lumineuse - halogène
couleur de calotte - jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787010426
Réf. Sonepar
04541701042
Réf. Fournisseur
88530078
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale
230 V
douille
autre
type de courant
AC/DC
source lumineuse
halogène
couleur de calotte
jaune
optique
miroir
indice de protection (IP)
IP65
consommation d'électricité
0.4 A
puissance
20 W
Feu très silencieux en fonctionnement - Fixation et câblage sans démontage du module mécanique