![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4541/800000009287_126_000_00_126_000_00_500_.jpg?ts=1714082972743)
WERMA - Gyrophare - Serie 839 - 230VAC-DC - Orange - Montage a plat
![WERMA SARL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04541.gif?ts=1646344049342&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
douille - GY6,35
type de courant - AC/DC
source lumineuse - autre
couleur de calotte - jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787019559
Réf. Sonepar
04541701955
Réf. Fournisseur
83936078
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale
230 V
douille
GY6,35
type de courant
AC/DC
source lumineuse
autre
couleur de calotte
jaune
optique
miroir
indice de protection (IP)
IP67
consommation d'électricité
0.4 A
puissance
1 W
Boîtier robuste en aluminium incluant panier de protection, résistance à l'eau de mer