Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
WERMA - Gyrophare BM 230VAC RD

WERMA - Gyrophare BM 230VAC RD

WERMA SARL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 230 V

  • douille - autre

  • type de courant - AC

  • source lumineuse - halogène

  • couleur de calotte - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787011041

Réf. Sonepar

04541701104

Réf. Fournisseur

88310068

Réf. Commerciale

WERMA

tension nominale

230 V

douille

autre

type de courant

AC

source lumineuse

halogène

couleur de calotte

rouge

optique

miroir

indice de protection (IP)

IP65

consommation d'électricité

0.17 A

puissance

35 W

Très longue durée de vie grâce à l'entraînement par galet - Résistance aux chocs jusqu'à 20 Joules