![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4541/800000009511_126_000_00_126_000_00_500_.jpg?ts=1704849750610)
WERMA - FlexSQUARE - Serie 853 - Feu fixe - 115-230VAC - Rouge - Montage a plat-mural
![WERMA SARL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04541.gif?ts=1646344049342&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
mode de pose - montage en saillie
source lumineuse - LED
couleur de calotte - rouge
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4049787022627
Réf. Sonepar
04541702262
Réf. Fournisseur
85310060
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale
230 V
mode de pose
montage en saillie
source lumineuse
LED
couleur de calotte
rouge
indice de protection (IP)
IP67
puissance
1 W
type de courant
AC
FlexSQUARE - Série 853 - Feu fixe - 115-230VAC - Rouge - Montage à plat-mural - feu fixe à LEDs au design carré très esthétique