![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4541/800000000604_126_000_00_126_000_00_500_.jpg?ts=1704849969088)
WERMA - Feu flash xenon - Serie 212 - 115VAC - Orange - Montage au sol
![WERMA SARL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04541.gif?ts=1646344049342&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de calotte - jaune
tension nominale (Un) - 115...115 V
indice de protection (IP) - IP65
mode de pose - montage en saillie
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787002506
Réf. Sonepar
04541700250
Réf. Fournisseur
21230067
Réf. Commerciale
WERMA
couleur de calotte
jaune
tension nominale (Un)
115...115 V
indice de protection (IP)
IP65
mode de pose
montage en saillie
type de courant
AC
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
xénon
puissance
1 J
adapté à un montage en applique
Oui
Degré de protection (NEMA)
12
compatible selon EN 54-23
Non
consommation d'électricité
0.02...0.02 A
adapté à un montage au plafond
Oui
Feu flash xénon - Série 212 - 115VAC - Orange - Montage au sol - Borniers à technologie CAGE CLAMP® -câblage simple