![WERMA - Feu flash - Serie 828 - 115VAC - Blanc - Montage sur tube](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4541/4028851.jpg?ts=1704849354223)
WERMA - Feu flash - Serie 828 - 115VAC - Blanc - Montage sur tube
![WERMA SARL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04541.gif?ts=1646344049342&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de calotte - incolore
tension nominale (Un) - 115...115 V
indice de protection (IP) - IP65
mode de pose - montage en saillie
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787014578
Réf. Sonepar
04541701457
Réf. Fournisseur
82844067
Réf. Commerciale
WERMA
couleur de calotte
incolore
tension nominale (Un)
115...115 V
indice de protection (IP)
IP65
mode de pose
montage en saillie
type de courant
AC
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
xénon
puissance
1 J
adapté à un montage en applique
Non
Degré de protection (NEMA)
12
compatible selon EN 54-23
Non
consommation d'électricité
0.065...0.065 A
adapté à un montage au plafond
Non
Feu flash - Série 828 - 115VAC - Blanc - Montage sur tube - Protection de la calotte - ne peut être retirée sans outils