![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4541/800000001001_126_000_00_126_000_00_500_.jpg?ts=1704849948511)
WERMA - Feu fixe - Serie 224 - 24VAC-DC - Vert - Montage mural
![WERMA SARL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04541.gif?ts=1646344049342&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
mode de pose - montage en saillie
source lumineuse - LED
couleur de calotte - vert
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787001257
Réf. Sonepar
04541700125
Réf. Fournisseur
22420075
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale
24 V
mode de pose
montage en saillie
source lumineuse
LED
couleur de calotte
vert
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
12
puissance
1 W
type de courant
AC/DC
Feu fixe - Série 224 - 24VAC-DC - Vert - Montage mural - Borniers à technologie CAGE CLAMP® -câblage simple