![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4541/800000001000_126_000_00_126_000_00_500_.jpg?ts=1704850003228)
WERMA - Feu fixe - Serie 223 - 12-230VAC-DC - Rouge - Montage mural
![WERMA SARL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04541.gif?ts=1646344049342&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
mode de pose - montage en saillie
source lumineuse - lampe à incandescence
couleur de calotte - rouge
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787001356
Réf. Sonepar
04541700135
Réf. Fournisseur
22310000
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale
230 V
mode de pose
montage en saillie
source lumineuse
lampe à incandescence
couleur de calotte
rouge
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
12
douille
BA15d
puissance
1 W
type de courant
AC/DC
Feu fixe - Série 223 - 12-230VAC/DC - Rouge - Montage mural
Les Atouts de la gamme:
Borniers à technologie CAGE CLAMP®
Douille B15d intégrée dans l'embase
Montage en équerre avec équerre de montage intégrée
Le câblage ne nécessite pas de démonter le feu