![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4541/800000000602_126_000_00_126_000_00_500_.jpg?ts=1704849678121)
WERMA - Feu fixe - Serie 211 - 115VAC - Vert - Montage au sol
![WERMA SARL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04541.gif?ts=1646344049342&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 115 V
mode de pose - montage en saillie
source lumineuse - LED
couleur de calotte - vert
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787002698
Réf. Sonepar
04541700269
Réf. Fournisseur
21120067
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale
115 V
mode de pose
montage en saillie
source lumineuse
LED
couleur de calotte
vert
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
12
puissance
1 W
type de courant
AC
Feu fixe - Série 211 - 115VAC - Vert - Montage au sol - Feu à LEDs longue durée de vie - Borniers à technologie CAGE CLAMP® - câblage simple