![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4541/800000009777_126_000_00_126_000_00_500_.jpg?ts=1704849680397)
WERMA - Feu de trafic - Serie 890 - 115-230VAC - Rouge - Montage a plat-mural
![WERMA SARL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04541.gif?ts=1646344049342&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
type de courant - AC
source lumineuse - LED
diamètre optique - 150 mm
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4049787010136
Réf. Sonepar
04541701013
Réf. Fournisseur
89012068
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale
230 V
type de courant
AC
source lumineuse
LED
diamètre optique
150 mm
indice de protection (IP)
IP65
consommation d'électricité
0.035 A
matériau du boîtier/corps
plastique
douille
autre
Feu de trafic - Série 890 - 115-230VAC - Rouge - Montage à plat-mural - Feu fixe de signalisation permettant des combinaisons de feux