![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4541/150000000299_126_000_00_126_000_00_500_.jpg?ts=1704849719846)
WERMA - EvoSIGNAL Mini - Feu fixe-clignotant - 115-230VAC - Vert - Montage polyvalent
![WERMA SARL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04541.gif?ts=1646344049342&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de tension - AC
couleur de calotte - vert
fréquence de clignotement - 1...1 1/min
tension nominale (Un) - 115...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4049787042700
Réf. Sonepar
04541704270
Réf. Fournisseur
26021060
Réf. Commerciale
WERMA
mode de pose
montage en saillie
type de tension
AC
couleur de calotte
vert
fréquence de clignotement
1...1 1/min
tension nominale (Un)
115...230 V
indice de protection (IP)
IP66
fonction lumière clignotante
Oui
homologation selon ICAO
Non
consommation d'électricité
0.04 A
fonction flash
Non
fonction lumière continue
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-30...60 °C
source lumineuse
LED non interchangeable
largeur
62 mm
hauteur
85 mm
puissance
1 W
couleur du boîtier/corps
gris
EvoSIGNAL Mini - Feu fixe-clignotant - 115-230VAC - Vert - Montage polyvalent - Signalisation modulable simple et conviviale