WERMA - EvoSIGNAL Mini - Feu fixe-clignotant - 115-230VAC - Rouge - Montage polyvalent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de tension - AC
couleur de calotte - rouge
fréquence de clignotement - 1...1 1/min
tension nominale (Un) - 115...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4049787042694
Réf. Sonepar
04541704269
Réf. Fournisseur
26011060
Réf. Commerciale
WERMA
mode de pose
montage en saillie
type de tension
AC
couleur de calotte
rouge
fréquence de clignotement
1...1 1/min
tension nominale (Un)
115...230 V
indice de protection (IP)
IP66
fonction lumière clignotante
Oui
homologation selon ICAO
Non
consommation d'électricité
0.04 A
fonction flash
Non
fonction lumière continue
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-30...60 °C
source lumineuse
LED non interchangeable
largeur
62 mm
hauteur
85 mm
puissance
1 W
couleur du boîtier/corps
gris
EvoSIGNAL Mini - Feu fixe/clignotant - 115-230VAC - Rouge - Montage polyvalent
Les Atouts de la gamme:
EvoSIGNAL - Un système rapide et simple pour une signalisation parfaitement adaptée.
Disponible en version combinée (95 à 110db)
TwinLIGHT / TwinFLASH – deux signalisations lumineuses en une, avec la possibilité de déterminer des paliers d‘intensification
Tois tailles disponibles :
Mini – pour les lieux de montage où l’espace est limité
Midi – signalisation sur de moyennes distances
Maxi – signalisation sur de longues distances