![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4541/150000000312_126_000_00_126_000_00_500_.jpg?ts=1704850016654)
WERMA - EvoSIGNAL Midi - Feu rotatif - 12-24VAC-DC - Orange - Montage polyvalent
![WERMA SARL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04541.gif?ts=1646344049342&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED
couleur de calotte - jaune
tension nominale - 24 V
type de courant - AC/DC
consommation d'électricité - 0.12 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4049787043912
Réf. Sonepar
04541704391
Réf. Fournisseur
26134070
Réf. Commerciale
WERMA
source lumineuse
LED
couleur de calotte
jaune
tension nominale
24 V
type de courant
AC/DC
consommation d'électricité
0.12 A
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
12
EvoSIGNAL Midi - Feu rotatif - 12-24VAC-DC - Orange - Montage polyvalent - Signalisation modulable simple et conviviale