![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4541/150000000312_126_000_00_126_000_00_500_.jpg?ts=1704849405282)
WERMA - EvoSIGNAL Midi - Feu flash-EVS - 12-24VAC-DC - Orange - Montage polyvalent
![WERMA SARL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04541.gif?ts=1646344049342&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de calotte - jaune
tension nominale (Un) - 24...24 V
indice de protection (IP) - IP66
mode de pose - montage en saillie
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4049787043899
Réf. Sonepar
04541704389
Réf. Fournisseur
26132070
Réf. Commerciale
WERMA
couleur de calotte
jaune
tension nominale (Un)
24...24 V
indice de protection (IP)
IP66
mode de pose
montage en saillie
type de courant
AC/DC
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED
puissance
0 J
adapté à un montage en applique
Non
Degré de protection (NEMA)
12
compatible selon EN 54-23
Non
consommation d'électricité
150...150 A
adapté à un montage au plafond
Non
EvoSIGNAL Midi - Feu flash-EVS - 12-24VAC-DC - Orange - Montage polyvalent - Signalisation modulable simple et conviviale