![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4541/150000000310_126_000_00_126_000_00_500_.jpg?ts=1704849343779)
WERMA - EvoSIGNAL Midi - Feu fixe-clignotant - 12-24VAC-DC - Rouge - Montage polyvalent
![WERMA SARL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04541.gif?ts=1646344049342&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de tension - AC/DC
couleur de calotte - rouge
fréquence de clignotement - 1...1 1/min
tension nominale (Un) - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4049787043752
Réf. Sonepar
04541704375
Réf. Fournisseur
26111070
Réf. Commerciale
WERMA
mode de pose
montage en saillie
type de tension
AC/DC
couleur de calotte
rouge
fréquence de clignotement
1...1 1/min
tension nominale (Un)
24...24 V
indice de protection (IP)
IP66
fonction lumière clignotante
Oui
homologation selon ICAO
Non
consommation d'électricité
0.175 A
fonction flash
Non
fonction lumière continue
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-30...60 °C
source lumineuse
LED non interchangeable
largeur
85 mm
hauteur
130 mm
couleur du boîtier/corps
gris
EvoSIGNAL Midi - Feu fixe-clignotant - 12-24VAC-DC - Rouge - Montage polyvalent - Signalisation modulable simple et conviviale