![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4541/150000002845_126_000_00_126_000_00_500_.jpg?ts=1704849961761)
WERMA - eSIGN Colonne lumineuse LED 24VDC Multifonctions Multicolore 9 niveaux
![WERMA SARL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04541.gif?ts=1646344049342&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement nominale Ue - 24...24 V
indice de protection (IP) - autre
type de tension d'actionnement - DC
Degré de protection (NEMA) - 4X, 13
fonction gyrophare - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4049787050576
Réf. Sonepar
04541705057
Réf. Fournisseur
65700055
Réf. Commerciale
WERMA
tension de fonctionnement nominale Ue
24...24 V
indice de protection (IP)
autre
type de tension d'actionnement
DC
Degré de protection (NEMA)
4X, 13
fonction gyrophare
Oui
diamètre externe
72 mm
fonction flash
Oui
fonction acoustique
Non
fonction lumière continue
Oui
eSIGN Colonne lumineuse LED 24VDC Multifonctions Multicolore 9 niveaux
Les Atouts de la gamme:
eSIGN 9 segments 24VDC :
- Configurable par niveaux
- IP69K / IP66
- Monobloc / Multi-effets
- Résistance UV
- Protection mécanique IK 08