![WERMA - Combine Feu fixe & buzzer 92dB - Serie 422 - 12VDC - Rouge - Mural](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4541/800000005872_126_000_00_126_000_00_500_.jpg?ts=1704849981894)
WERMA - Combine Feu fixe & buzzer 92dB - Serie 422 - 12VDC - Rouge - Mural
![WERMA SARL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04541.gif?ts=1646344049342&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
mode de pose - montage en saillie
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - tonalité continue
tension nominale (Un) - 12...12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787007037
Réf. Sonepar
04541700703
Réf. Fournisseur
42211054
Réf. Commerciale
WERMA
type de courant
DC
mode de pose
montage en saillie
couleur de calotte
rouge
type de signal acoustique
tonalité continue
tension nominale (Un)
12...12 V
indice de protection (IP)
IP65
adapté à un montage en applique
Oui
fréquence du signal sonore
3...3 kHz
type de générateur de signal acoustique
autre
adapté à un montage au plafond
Oui
type de signal optique
lumière continue
couleur du boîtier/corps
gris
volume
92 dB
consommation d'électricité
0.08 A
source lumineuse
LED
Combiné Feu fixe & buzzer 92dB - Série 422 - 12VDC - Rouge - Mural
Les Atouts de la gamme:
Sans entretien et longue durée de vie jusqu'à 50 000 h
Feu et sirène peuvent être déclenchés séparément pour une signalisation à deux étages
Equerre intégrée pour montage mural aisé sans accessoire supplémentaire