![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4541/800000000388_126_000_00_126_000_00_500_.jpg?ts=1704849711644)
WERMA - Combine Feu fixe-Buzzer 80dB - Serie 150 - 24VDC - Orange - Montage encastre
![WERMA SARL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04541.gif?ts=1646344049342&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
mode de pose - encastré
couleur de calotte - jaune
type de signal acoustique - tonalité continue
tension nominale (Un) - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787004227
Réf. Sonepar
04541700422
Réf. Fournisseur
15030055
Réf. Commerciale
WERMA
type de courant
DC
mode de pose
encastré
couleur de calotte
jaune
type de signal acoustique
tonalité continue
tension nominale (Un)
24...24 V
indice de protection (IP)
IP65
adapté à un montage en applique
Non
fréquence du signal sonore
2.8...2.8 kHz
type de générateur de signal acoustique
autre
Degré de protection (NEMA)
12
adapté à un montage au plafond
Non
type de signal optique
lumière continue
couleur du boîtier/corps
noir
volume
80 dB
consommation d'électricité
0.05 A
source lumineuse
LED
Combiné Feu fixe-Buzzer 80dB - Série 150 - 24VDC - Orange - Montage encastré - Feu fixe à LEDs avec son continu - faible conso. - sans entretien - câblage simple