WERMA - Buzzer electronique 80dB - Serie 107 - Son continu - 24VAC-DC Montage encastre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
mode de pose - encastré
couleur du boîtier/corps - noir
type de tonalité - tonalité continue
volume - 80 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787000724
Réf. Sonepar
04541700072
Réf. Fournisseur
10700075
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale
24 V
mode de pose
encastré
couleur du boîtier/corps
noir
type de tonalité
tonalité continue
volume
80 dB
consommation d'électricité
0.008 A
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
IP65
transfo incorporé
Non
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
protection de la surface du boîtier
autre
type de courant
AC/DC
Buzzer encastrable - faible consommation - câblage simple