![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4541/800000009866_126_000_aa_126_000_aa_500_.jpg?ts=1704849747209)
WERMA - Ampoule LED - 24VAC-DC - Bleu
![WERMA SARL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04541.gif?ts=1646344049342&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - BA15d
couleur du boîtier/corps - noir
type de tension - AC/DC
diamètre - 29 mm
forme de la lampe - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787008836
Réf. Sonepar
04541700883
Réf. Fournisseur
95650075
Réf. Commerciale
WERMA
Culot
BA15d
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC/DC
diamètre
29 mm
forme de la lampe
autre
tension nominale (Un)
24...24 V
indice de protection (IP)
IP20
courant nominal
45...45 mA
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
couleur
bleu
Ampoule LED - 24VAC-DC - Bleu - Ampoule DEL