![Weidmuller - Unité de contrôle](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_25556600009999.jpg?ts=1704844226195)
Weidmuller - Unité de contrôle
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur d'encastrement - 36 mm
classe de protection (IP), face avant - IP66
largeur de l'avant - 120 mm
hauteur de l'avant - 89 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118566024
Réf. Sonepar
00097007155
Réf. Fournisseur
2555660000
Réf. Commerciale
Weidmuller
profondeur d'encastrement
36 mm
classe de protection (IP), face avant
IP66
largeur de l'avant
120 mm
hauteur de l'avant
89 mm
Panneau d'affichage de contenu comme une interface homme-machine.