Weidmuller - Tournevis
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 2 mm
longueur totale - 268 mm
antimagnétique - Non
longueur de lame - 100 mm
poids - 100 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118897517
Réf. Sonepar
00097889751
Réf. Fournisseur
2750030000
Réf. Commerciale
Weidmuller
largeur de lame
2 mm
longueur totale
268 mm
antimagnétique
Non
longueur de lame
100 mm
poids
100 g
dispositif de serrage
Non
finition de précision
Non
finition avec peu d'étincelles
Non
finition de l'arbre
rond
diamètre de lame
2 mm
entraînement carré/hexagonal
sans
capuchon rotatif
Non
traitement de la surface de la lame
chromé
lame continue
Oui
avec protection anti-roulis
Oui
avec capuchon frappant
Non
Tournevis pour vis à tête fendue.