Weidmuller - Tournevis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 8 mm
épaisseur de lame - 1.6 mm
modèle - droit
isolé - Oui
longueur totale - 299 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118897074
Réf. Sonepar
00097889707
Réf. Fournisseur
2749870000
Réf. Commerciale
Weidmuller
largeur de lame
8 mm
épaisseur de lame
1.6 mm
modèle
droit
isolé
Oui
longueur totale
299 mm
antimagnétique
Non
longueur de lame
175 mm
poids
180 g
dispositif de serrage
Non
finition de précision
Non
finition avec peu d'étincelles
Non
matériau de la poignée
plastique
finition de l'arbre
rond
finition de la poignée
1 composant
diamètre de lame
8 mm
entraînement carré/hexagonal
sans
capuchon rotatif
Non
traitement de la surface de la lame
chromé
avec protection anti-roulis
Oui
avec capuchon frappant
Non
Tournevis pour vis à tête fendue.