![Weidmuller - Tournevis](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_27497500009999.jpg?ts=1704844443791)
Weidmuller - Tournevis
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total d'outils - 6
nombre de tournevis cruciformes PH - 2
nombre de tournevis cruciformes PZ - 0
nombre de tournevis plats - 4
nombre de tournevis Torx - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118896497
Réf. Sonepar
00097889649
Réf. Fournisseur
2749750000
Réf. Commerciale
Weidmuller
nombre total d'outils
6
nombre de tournevis cruciformes PH
2
nombre de tournevis cruciformes PZ
0
nombre de tournevis plats
4
nombre de tournevis Torx
0
Sets contenant une série de tournevis non isolants.