![Weidmuller - Tournevis](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/90240000009999.jpg?ts=1704844570842)
Weidmuller - Tournevis
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 70 mm
dimension de raccordement - 1/4 pouce
largeur de lame - 4 mm
épaisseur de lame - 0.8 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118894806
Réf. Sonepar
00097889480
Réf. Fournisseur
2748930000
Réf. Commerciale
Weidmuller
longueur totale
70 mm
dimension de raccordement
1/4 pouce
largeur de lame
4 mm
épaisseur de lame
0.8 mm
Embout standard de haute qualité et hautes performances. Garantie de produits de haute qualité constante grâce aux méthodes de durcissage contrôlées.