![Weidmuller - Tournevis](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/90240000009999.jpg?ts=1704844485327)
Weidmuller - Tournevis
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 70 mm
dimension de raccordement - 1/4 pouce
largeur de lame - 2.5 mm
épaisseur de lame - 0.4 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118894776
Réf. Sonepar
00097889477
Réf. Fournisseur
2748900000
Réf. Commerciale
Weidmuller
longueur totale
70 mm
dimension de raccordement
1/4 pouce
largeur de lame
2.5 mm
épaisseur de lame
0.4 mm
Embout standard de haute qualité et hautes performances. Garantie de produits de haute qualité constante grâce aux méthodes de durcissage contrôlées.