Weidmuller - Tournevis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 75 mm
dimension de raccordement - 1/4 pouce
largeur de lame - 5.5 mm
épaisseur de lame - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118443660
Réf. Sonepar
00097844420
Réf. Fournisseur
2433200000
Réf. Commerciale
Weidmuller
longueur totale
75 mm
dimension de raccordement
1/4 pouce
largeur de lame
5.5 mm
épaisseur de lame
1 mm
Embout standard de haute qualité et hautes performances. Garantie de produits de haute qualité constante grâce aux méthodes de durcissage contrôlées.