![Weidmuller - Tournevis](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_24331900009999.jpg?ts=1704844446354)
Weidmuller - Tournevis
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 75 mm
dimension de raccordement - 1/4 pouce
largeur de lame - 3.5 mm
épaisseur de lame - 0.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118443677
Réf. Sonepar
00097844418
Réf. Fournisseur
2433180000
Réf. Commerciale
Weidmuller
longueur totale
75 mm
dimension de raccordement
1/4 pouce
largeur de lame
3.5 mm
épaisseur de lame
0.6 mm
Embout standard de haute qualité et hautes performances. Garantie de produits de haute qualité constante grâce aux méthodes de durcissage contrôlées.