![Weidmuller - Tournevis](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_24331900009999.jpg?ts=1704844360283)
Weidmuller - Tournevis
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 75 mm
dimension de raccordement - 1/4 pouce
largeur de lame - 3 mm
épaisseur de lame - 0.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118443622
Réf. Sonepar
00097844417
Réf. Fournisseur
2433170000
Réf. Commerciale
Weidmuller
longueur totale
75 mm
dimension de raccordement
1/4 pouce
largeur de lame
3 mm
épaisseur de lame
0.5 mm
Embout standard de haute qualité et hautes performances. Garantie de produits de haute qualité constante grâce aux méthodes de durcissage contrôlées.