![Weidmuller - Tournevis](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_99185200009999.jpg?ts=1704844373962)
Weidmuller - Tournevis
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 175 mm
dimension de raccordement - autre
fixation par bille à ressort - Non
largeur de lame - 5.5 mm
épaisseur de lame - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248388936
Réf. Sonepar
00097838893
Réf. Fournisseur
9918560000
Réf. Commerciale
Weidmuller
longueur totale
175 mm
dimension de raccordement
autre
fixation par bille à ressort
Non
largeur de lame
5.5 mm
épaisseur de lame
1 mm
Embout standard de haute qualité et hautes performances. Garantie de produits de haute qualité constante grâce aux méthodes de durcissage contrôlées.