Weidmuller - Tournevis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emballage - sans
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
ensemble de monteur électricien - Oui
nombre total d'outils - 6
nombre de trous de guidage - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118073201
Réf. Sonepar
00097807320
Réf. Fournisseur
1274750000
Réf. Commerciale
Weidmuller
emballage
sans
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage
Non
ensemble de monteur électricien
Oui
nombre total d'outils
6
nombre de trous de guidage
0
nombre de tournevis cruciformes PH
2
nombre de tournevis cruciformes PZ
0
nombre de tournevis plats
4
Jeu de tournevis, VDE-iso. Jeu de tournevis pour tête fendue et cruciforme PH, SlimLine, Nombre: 6