Weidmuller - Tournevis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 2.4 V
poids, bloc d'accus inclus - 2.004 kg
couple de rotation max. - 3 Nm
réglage du couple de serrage - 0.4...3 Nm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190856564
Réf. Sonepar
00097085656
Réf. Fournisseur
9017420000
Réf. Commerciale
Weidmuller
tension nominale
2.4 V
poids, bloc d'accus inclus
2.004 kg
couple de rotation max.
3 Nm
réglage du couple de serrage
0.4...3 Nm
Le tournevis dynamométrique électrique est conçu de manière ergonomique pour les opérations à une seule main. Il garantit un travail sans fatigue dans toutes les positions d'installation. Il intègre également un limiteur de couple automatis