Weidmuller - Tournevis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 3 mm
épaisseur de lame - 0.5 mm
modèle - droit
isolé - Oui
longueur totale - 205 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118896541
Réf. Sonepar
00097008767
Réf. Fournisseur
2749800000
Réf. Commerciale
Weidmuller
largeur de lame
3 mm
épaisseur de lame
0.5 mm
modèle
droit
isolé
Oui
longueur totale
205 mm
antimagnétique
Non
longueur de lame
100 mm
poids
33 g
dispositif de serrage
Non
finition de précision
Non
finition avec peu d'étincelles
Non
matériau de la poignée
plastique
finition de l'arbre
rond
finition de la poignée
1 composant
diamètre de lame
3 mm
entraînement carré/hexagonal
sans
capuchon rotatif
Non
traitement de la surface de la lame
chromé
avec protection anti-roulis
Oui
avec capuchon frappant
Non
Tournevis pour vis à tête fendue.