Weidmuller - Tournevis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 2 mm
épaisseur de lame - 0.4 mm
longueur totale - 164 mm
antimagnétique - Non
longueur de lame - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118896527
Réf. Sonepar
00097008766
Réf. Fournisseur
2749780000
Réf. Commerciale
Weidmuller
largeur de lame
2 mm
épaisseur de lame
0.4 mm
longueur totale
164 mm
antimagnétique
Non
longueur de lame
60 mm
poids
40 g
dispositif de serrage
Non
finition de précision
Non
finition avec peu d'étincelles
Non
finition de l'arbre
rond
diamètre de lame
2 mm
entraînement carré/hexagonal
sans
capuchon rotatif
Non
traitement de la surface de la lame
chromé
avec protection anti-roulis
Oui
avec capuchon frappant
Non
Tournevis pour vis à tête fendue.