Weidmuller - Tournevis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 3.5 mm
épaisseur de lame - 0.6 mm
longueur totale - 208 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118895568
Réf. Sonepar
00097008756
Réf. Fournisseur
2749340000
Réf. Commerciale
Weidmuller
largeur de lame
3.5 mm
épaisseur de lame
0.6 mm
longueur totale
208 mm
modèle
droit
isolé
Oui
poids
46.4 g
antimagnétique
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
longueur de lame
100 mm
dispositif de serrage
Non
finition de précision
Non
finition avec peu d'étincelles
Oui
matériau de la poignée
plastique
finition de l'arbre
rond
finition de la poignée
1 composant
diamètre de lame
3.5 mm
entraînement carré/hexagonal
sans
matériau de la lame
alliage chromium molybdène vanadium
capuchon rotatif
Non
traitement de la surface de la lame
chromé
lame continue
Non
avec protection anti-roulis
Oui
avec capuchon frappant
Non
Tournevis pour vis à tête fendue.